90792AF18X00 RY1004 メッシュジャケット YAMAHA(ヤマハ) 76049201

サンプル画像

90792AF18X00 RY1004 メッシュジャケット YAMAHA(ヤマハ) 76049201
90792AF18X00 RY1004 メッシュジャケット YAMAHA(ヤマハ) 76049201
90792AF18X00 RY1004 メッシュジャケット YAMAHA(ヤマハ) 76049201
90792AF18X00 RY1004 メッシュジャケット YAMAHA(ヤマハ) 76049201
90792AF18X00 RY1004 メッシュジャケット YAMAHA(ヤマハ) 76049201

RY1004 メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
色ジェットブラック/グレー
内容量1着注文コード76049201品番90792AF18X00
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ストレッチ性のある生地使用 抜群の着心地と操作性の両立を実現
〇裏地:抗菌防臭
〇メッシュ生地:耐摩擦性/引き裂け強度/通気性に優れる
〇引き手付き脇ポケット×2
〇フォームプロテクター(肩・肘・背中)標準装備
〇サイズ調整:調整ボタン(腰・腕)/裾 調整ループ/ 調整ベルクロ(モールドヤマハロゴ)でバタつきも軽減
〇フードにもバタつき防止タブ付き
〇リフレクター付:暗所での被視認性を高め安全性の向上
〇High protection 3 layer(実用新案登録第3248578号)
万一のアクシデント時、擦れることが多い肩・肘部分にケブラー(R)製ニットを挟みこむことで生地の強度を補い、破損を防止

色
ジェットブラック/グレー
サイズ
XL
仕様
【ロゴ】DSOJ
素材
表地:リサイクルメッシュ(ポリエステル100%)、裏地:ポリエステル100% 抗菌防臭加工
注意
※・洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※・デュポン(TM)、デュポンオーバル・ロゴ、およびケブラー(R)は、DuPont de Nemours, Inc.の商標又は登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする