曜日別特売
- CODE(コード)ZX SLASH 76055851

- CODE(コード)ZX SLASH 76055851
- CODE(コード)ZX SLASH 76055851
- CODE(コード)ZX SLASH 76055851
- CODE(コード)ZX SLASH 76055851
- CODE(コード)ZX SLASH 76055851

CODE(コード)ZX

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
76055851
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

本体フレーム:剛性感のある高剛性アルミ合金仕様。不意のHITにもフレームによるゆがみを最小限にしリーリングや巻き取りをスムーズに行います。 ハンドル:パワーロス最小限にし、アングラーの力が十分に伝わる70&90mmアルミハンドル+アルミラウドノブ仕様。

用途
【金剛不壊、強靭なる駆動】近海ジギングでの使用に合わせた、ライトジギングリール。近海のライトジギングリールでありながらも、不意の大物クラスのHITも十分に耐え、しっかりとしたリーリング性能を持つ剛性感が特徴
仕様
【Line-Wt(PE)】2号-350m、3号-210m、4号-130m
径(Φmm)
【スプール】44
ベアリング
6+1
ギヤ比
7.9:1
自重(g)
350
巻取長さ(cm)
【ハンドル1回転】最大104
ドラグ力(Kg)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする