曜日別特売
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296

EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296
EC-C59MN モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命 エレコム 76057296

モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル一体型 コンパクト 30W PD対応 半固体リチウムイオン電池 長寿命EC-C59MN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76057296
品番
EC-C59MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

半固体リチウムイオン電池を採用した、次世代モバイルバッテリーです。猛暑・極寒の場所でも使えて発火しにくい高い安全性、約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこにでも持ち運べて、安心して使えます。ケーブルの用意がいらない一体型です。

用途
半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、10000mAhのモバイルバッテリーです。
半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。
従来のリチウムイオン電池(
)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。
液体電解質のリチウムイオン電池
従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。
-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合もあります。
本製品は防水・防塵仕様ではありません。
高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲に対応。約195gの軽量ボディに10000mAhの大容量を搭載し、コンパクトで持ち運びやすく、外出先でも安心です。
ケーブル一体型のモバイルバッテリーで、充電ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ナイロンメッシュ素材のケーブルを採用し、表面の傷つきを抑えます。
USB Type-C(TM)一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を搭載しています。最大で2台の機器を同時に充電できます。
USB Type-C一体型ケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。
30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。
1ポート/1ケーブルの同時出力時は、合計最大15Wを分配して充電を行います。
USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
Nintendo Switch(TM)シリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2ではドック併用での使用には対応していません。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。
指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗にご使用頂けます。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
航空会社の規定によって例外がある場合があります。
Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
内蔵の充電式半固体リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
筐体には再生プラスチックを採用しています。
管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品
絶縁シールx2
仕様
【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品
色
ミッドナイトブルー
質量(g)
195
出力
単独接続時 USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A) PPS最大30W(5-11V/3A、5-16V/2A) 同時接続時:合計最大15W(5V/3A)
使用温度範囲
充電時
コネクタ形状
【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1【電源出力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-CケーブルX1
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量
【電池】3.7V/10000mAh 37Wh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×15.2×116
充電時間
約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
電池
充電式半固体リチウムイオン電池
寿命
【使用回数】2000回
保証期間
1年間

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする