USBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76059017 品番 U2C-CC5PC10NWH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,091 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。

ホワイト ケーブル長(m)1※コネクター含まず ケーブル太さ(mm)3.8 仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格正規認証品 電力(W)最大100 コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド パッケージ袋+ステッカー ワット数最大100W(対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする