色ホワイト
ケーブル長(m)2※コネクター含まず
ケーブル太さ(mm)4
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格正規認証品
電力(W)最大100
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
パッケージ袋+ステッカー
ワット数最大100W(対応)