ディスプレイ切替器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76062777 品番SWW-21VLN
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。

対応製品
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
出力
ディスプレイ・テレビ・プロジェクター
※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
解像度
制限なし
※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
材質スチール 質量(g)443 切替方式2:1又は1:2 本体寸法(mm)W153×D115×H60.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×115×60.5 保存温度(℃)‐20〜60 インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲0〜80%(結露なきこと) 動作温度5〜40℃ 動作温度(℃)5〜40 アズワン品番64-0858-07
注意
※切り替えられていないポート側のパソコンはディスプレイが一切接続されていない状態になります。パソコンによっては映像の外部出力の停止、解像度設定の初期化を行うことがあります。これはパソコン(グラフィックボード)の仕様によるものであり本製品側で対応することはできませんので、あらかじめご了承ください。
※パソコン起動時にディスプレイが接続された状態でないと正常な解像度で出力できない場合があります。その際は、起動するパソコン側に切り替えてディスプレイと接続した状態でパソコンを起動してください。
※画像信号はケーブル上での信号損失が非常に大きく、ケーブルの品質に劣化具合が大きく左右されます。特に長距離に伝送する場合は高品質な複合同軸ケーブルをご使用ください。ノイズの多い環境やご使用のディスプレイ、パソコンによりゴーストや画質の劣化が起る場合があります。
※ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76062777
2022-05-03
用途:
ディスプレイの切り替えに
農・林・水産業

少し遠いディスプレイが見づらいため、目元にあるディスプレイでも切り替えで見えるように購入しました。使う前の見た感じは軽そうなので、ロータリースイッチを回すときに片手で押さえないとひっくり返るだろうなというものでしたが、いざ使ってみるとそれほど重量がある訳ではないのに安定して片手で回せます。スイッチは少し硬めで、カチッ、カチッと回ります。デザインですが左手用?と感じますが?右利き用だと普通には文字は左にあると思うのですが、少し操作に違和感を感じています。性能としては問題なく働いてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする