AF20-N02-2LZ-D AF20-D Series エアフィルタ SMC 76067656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF20-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067656
品番
AF20-N02-2LZ-D
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:psi、°
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
注意
※新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする