曜日別特売
HDL-4515 レインコート(ポンチョタイプ) ヒロ・コーポレーション 76068076

※着用例

HDL-4515 レインコート(ポンチョタイプ) ヒロ・コーポレーション 76068076
HDL-4515 レインコート(ポンチョタイプ) ヒロ・コーポレーション 76068076
HDL-4515 レインコート(ポンチョタイプ) ヒロ・コーポレーション 76068076
HDL-4515 レインコート(ポンチョタイプ) ヒロ・コーポレーション 76068076
HDL-4515 レインコート(ポンチョタイプ) ヒロ・コーポレーション 76068076

レインコート(ポンチョタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色カーキ
内容量1個注文コード76068076品番HDL-4515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

男女兼用!収納バッグ付き!

用途
ゲリラ豪雨、異常気象、大雨にも
持ち運びに便利な収納ポーチ付き
雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!
色
カーキ
本体質量(g)
140
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
102
裾幅(cm)
127
袖口(cm)
37.5
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※サイズを確認した上で購入してください。
※使い始めは材質由来の匂いがすることがあります。
※本製品は簡易的な雨具です。強風を伴う豪雨、激しい作業、アトラクション等では使用しないでください。
※フードをかぶって使用する場合は、視界を妨げることがありますので、十分に注意してください。
※発汗や急激な温度変化などの状況下においては衣服内に蒸れを感じることがあります。
※自動車乗車時は、本製品が車輪等に絡まないように十分に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする