※着用例
ヒロ・コーポレーション
レインコート(ポンチョタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
カーキ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76068085
品番
HDL7684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
男女兼用!収納バッグ付き!
用途
ゲリラ豪雨、異常気象、大雨にも
持ち運びに便利な収納ポーチ付き
雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!
色
ブラック
本体質量(g)
140
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
102
裾幅(cm)
127
袖口(cm)
37.5
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※サイズを確認した上で購入してください。
※使い始めは材質由来の匂いがすることがあります。
※本製品は簡易的な雨具です。強風を伴う豪雨、激しい作業、アトラクション等では使用しないでください。
※フードをかぶって使用する場合は、視界を妨げることがありますので、十分に注意してください。
※発汗や急激な温度変化などの状況下においては衣服内に蒸れを感じることがあります。
※自動車乗車時は、本製品が車輪等に絡まないように十分に注意してください。