サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの WEB会議用品
サンワサプライの WEBカメラ
ワイヤレスWEBカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76071807
品番
CMS-V36BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
仕様
最短接写距離:3cm
フォーカス:手動調整
絞り、明るさ、コントラスト:自動調整
ホワイトバランス:自動
フレームレート:640x480最大15fps※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)
最低照度:2LUX以上
ワイヤレス受信距離:最大5m(環境により大幅に短くなる場合があります)
付属品
取扱説明書、充電用USBケーブル、三脚
色
ブラック
対応OS
Windows8・7・Vista・XP(ServicePack2.0以降)
レンズ
F1.8f=2.95mm
センサー
30万画素CMOS
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
解像度
ビデオ/最大640×480
動作時間
約5時間