カメラリンクロボットケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76075754 品番 KB-CAMR-01
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CCDカメラ〜フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ベースコンフィグレーション対応。

ケーブル長(m)1 仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX 遅延時間4.4±0.3ns/m アズワン品番64-0860-51 導体(ケーブル)AWG28(7/0.127) 定格温度(℃)30V 80(ケーブル) 特性インピーダンス(Ω)100±10 ケーブル径(Φmm)8
注意
※フルコンフィグには対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする