カメラリンクロボットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード76076673 品番KB-CAMR-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品はケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

CCDカメラ〜フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ベースコンフィグレーション対応。

ケーブル長(m)2 仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX 遅延時間4.4±0.3ns/m アズワン品番64-0860-34 導体(ケーブル)AWG28(7/0.127) 定格温度(℃)30V 80(ケーブル) 特性インピーダンス(Ω)100±10 ケーブル径(Φmm)8
注意
※フルコンフィグには対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする