TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の まな板・解凍ボード
TAKAGI(高儀)の シートタイプまな板
小さく折りたためるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76076745
品番
4118007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
メスティンの中にすっぽり入る大きさ
折りたためて持ち運びに便利
抗菌剤入り
食洗機対応
日本製
寸法(幅W×奥行D)(mm)
広げたとき:約218×140
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×70×7
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入り)
耐熱温度(℃)
100
色
ベージュ
用途
食材を切るときに使用します。アウトドアの際にも便利なサイズです
アズワン品番
65-1210-94