曜日別特売
- 窓用断熱シート(両面テープ付) キラックス 76080417

 

- 窓用断熱シート(両面テープ付) キラックス 76080417
- 窓用断熱シート(両面テープ付) キラックス 76080417

窓用断熱シート(両面テープ付)

(11件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量
1枚
注文コード
76080417
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアーキャップが3層構造になったもので、窓に貼り付け気密、断熱性を持たせる為に使用します。
両面テープ取付けですが、フィルム素材で強弱となっているので、剥がす作業も容易に行えます。

材質
ポリエチレン
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
タイプ
両面テープ貼り
使用期間
1シーズン(約6ヶ月)
注意
※網入りガラス、真空二重ガラス、熱線吸収・反射ガラスなどの特殊なガラスは温度変化により、割れる恐れがありますので使用しないで下さい。
※すりガラス、凹凸のあるガラス、ガラス飛散防止フィルムを貼ってあるガラス、特殊処理されているガラスや屋外側のガラス面には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76080417
2019-12-16
用途: 窓用断熱材として
卸売・小売業

両面テープが付いていて簡単に貼り付けることが出来ました。

対象商品 : 76080417
2020-08-18
用途: 窓ガラスの断熱
医療・福祉・介護関連業

場所によって、平ガラスでなくても使用可能であったが、一様ではない。

対象商品 : 76080417
2018-12-24
用途: 作業場の窓
サービス業

両面テープもついていて、はじめてでもきれいにはれました。結露も防ぐ事ができ、はってよかったです。

対象商品 : 76080417
2018-10-17
用途: 窓の断熱

ニトムズ 製シートを窓に貼付していますが作りは同じです。
エアーキャップの両面をシートで挟んだ三重構造をしています。
水貼り用ではないので片側の平面度が無く凸凹していますが
両面テープで貼るので問題無し、付属のテープはガラス貼付後に
見えにくい素材で好感が持てます。
貼り方にもよるがテープが足りなく成る可能性も在るので
予備を買われた方が無難です。
梱包がビニール袋に入れただけなので製品に穴が開いていたのは頂けない、
製品がビニール製で梱包がビニール袋では製品の保護にならない。
配送が二つに分かれていたので、一つに纏めてダンボウルに入れて欲しかった、
見た目を気にしなければ実用上問題ないのでそのまま貼りました。
製品は星五つだが梱包方法に問題ありで星三つです。

1人が参考にしています
対象商品 : 76080417
2018-04-19
用途: 窓の防寒用に
サービス業

プチプチの少ししっかりした感じという感じですが、包装用のプチプチよりハリがあるので、窓に貼る作業が楽です。厚みもしっかりあり、結露防止・断熱効果実感できました。透過度は、ぼんやりと窓の外の様子が分かる程度の透過性があります。

対象商品 : 76080417
2021-01-04
用途: 窓の断熱用
株式会社ティセ 様

9枚購入しました。
両面テープを貼るのと紙テープをはがしたりするのに結構時間がかかりました。
外から見たときに中央に貼ったテープが結構目立ちます。
水で貼れるほうが断然楽だと思いました。

対象商品 : 76080417
2018-02-02
用途: 窓の断熱
電気・ガス・熱供給・水道業

ガラス直接だと剥がれますので、サッシュ面に取り付けました。

対象商品 : 76080417
2014-11-14
用途: ガラス窓の断熱用

非常に簡単な作業でした。
ただ。取り外す時ガラスに張った両面テープの処理が大変そうです。
それを考えると水張り式の方が良かったのではと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする