ソファーベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76096205 品番 ビータ4 ソファーベッド BU
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

進化した次世代ビータは、どんな空間にも合わせやすいブラックフレームを採用。
機能性はそのままに、ソファ・カウチ・ベッドの3WAY仕様。
背もたれは6段階リクライニングでフルフラットにすると簡易ベッドとしてもお使いいただけます。
共生地なので、バックスタイルも見た目がきれいです。

色(張地)ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×900×810 座面高さ(mm)400 質量(kg)21 ブルー タイプお客さま組立商品 張地ファブリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1000×900×810、ベッド時:1000×1910×275 梱包物最大寸法(mm)幅1200×奥行240×高さ900 材質(脚)合成樹脂 素材ファブリック 肘高さ(mm)ソファ時:485 材質(中材)スチール・ウレタン 材質(クッション)シリコンフィル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする