ABS-G525 吸光度計 共立理化学研究所 76104156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸光度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76104156 品番ABS-G525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDを光源とした吸光光度計です。本製品は、フィルターによる波長選択や分光を行っていない為、測定波長は完全に同一ではありません。複数台で同一検水を同時に測定した場合、又は分光光度計やその他の方式で測定した場合の吸光度と一致しない場合があります。

付属品専用カップ(1.5mL)ポリスチレン製5個、単4アルカリ乾電池3本 TGK品番0211-80-97-02 質量(g)約200(乾電池含む) 保護構造IP65(防噴流型) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×68×48 測定方法吸光光度法(単色LED)、吸光度0.01〜1.56 波長(nm)525 セル(mm)13L×23W×25H 水温(℃)(測定条件)原則として20℃〜25℃(結露状態を除く)
注意
※フィルターによる波長選択や分光を行っていないため、測定波長は完全に同一ではありません。複数台で同一検水を同時に測定した場合、または分光光度計やその他の方式で測定した場合の吸光度とは一致しないことがあります。
※ポリスチレンを溶解する可能性のある有機溶媒は使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76104156 ABS-G525 18840755 DPM2-ABS 吸光度計RGB 共立理化学研究所 吸光度計RGB 共立理化学研究所 1台 79,980
欠品中
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする