曜日別特売
TSUNET-EX S-CordV2-MP8C B 8-8 PP 2m CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径) 通信興業 76105027

CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
76105027
品番
TSUNET-EX S-CordV2-MP8C B 8-8 PP 2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。

色
青
長さ(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
3.2
導体
AWG30 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568Bストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする