通信興業
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
76105070
品番
TSUNET-EX S-CordV2-MP8C LB 8-8 PP 2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。
色
ライトブルー
長さ(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
3.2
導体
AWG30 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568Bストレート