曜日別特売
ACE14 ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACE14 ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106567
ACE14 ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106567
ACE14 ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106567

ダイヤモンド土木用ブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(g)
2460
注文コード
76106567
品番
ACE14
参考基準価格(税別)¥30,740販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。
コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。
コンクリートの切れ味も重視。

用途
アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に
質量(g)
2460
刃厚(mm)
3.2
呼び外径(inch)
14
チップ数
硬質:3
外径(mm)
Φ355
穴径(mm)
Φ27.0
チップ高さ(mm)
7
最高回転速度(min-1)
4000
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする