曜日別特売
28mm デカ文字音響錠(4段) ツチノ 76106698

 

28mm デカ文字音響錠(4段) ツチノ 76106698
28mm デカ文字音響錠(4段) ツチノ 76106698

デカ文字音響錠(4段)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は呼称径寸法・色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
呼称径寸法(mm)
28
色
緑
注文コード
76106698
品番
28mm
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ダイヤルを0000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。
ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。

色
緑
呼称径寸法(mm)
28
材質
本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)
材質(吊)
鉄:ニッケルメッキ
注意
※暗証番号は固定式になります。任意で変更することはできません。
※設定番号の札はなくさないように大切に保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする