ツチノ
デカ文字音響錠(4段)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼称径寸法・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
呼称径寸法(mm)
23
色
青
注文コード
76106707
品番
23mm
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ダイヤルを0000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。
ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。
色
青
呼称径寸法(mm)
23
材質
本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)
材質(吊)
鉄:ニッケルメッキ
注意
※暗証番号は固定式になります。任意で変更することはできません。
※設定番号の札はなくさないように大切に保管してください。