曜日別特売
DSK-302B2【ワケあり】 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 76106811

DSK-302B2【ワケあり】 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 76106811
DSK-302B2【ワケあり】 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 76106811

樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード76106811品番DSK-302B2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)耐荷重(kg)300床面高さ(mm)203質量(kg)16.9ブルー付属品すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)861キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
注意
※固定ハンドルはお客様での取り付けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 荷物の移動

ガタガタせず、工場内で使用するには大満足です。
折り畳めない事で、工場用として固定仕様ができて便利!

対象商品 : 25831147
2023-11-17
用途: 書類保管箱の運搬
サービス業

取っ手部分の安定感があり、静音タイプで期待通りの商品でした。取っ手取り付け用の使い捨て六角レンチがついていれば、より良いと思いました。

対象商品 : 25831147
2023-11-11
用途: 運搬作業

大型商品の移動用。サイズ的に充分なので、大変使い良いです。ただし、高額のため、コスパが今一高すぎると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37587715
2018-11-14
用途: 配達
株式会社友井運輸・通信業

使いやすくてよい商品だとおもいます。また宜しくお願いします

対象商品 : 37587715
2018-06-21
用途: 倉庫内荷物の運搬、配達先での荷物運搬
卸売・小売業

配達時にどこかで拝見し、使いやすそうでしたので購入にいたりました。
使用感は良好です。

対象商品 : 37587715
2016-06-11
用途: トラックでの搬送時
株式会社By-Q運輸・通信業

とても静かで使い易くて満足しています。

対象商品 : 37587715
2015-12-27
用途: 荷物の搬送に使用

4台使用しています。
タイヤの音が静かで軽量、満足しています。
あえて言うならもう少し積載重量が欲しいのと価格を抑えて欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37587715
2015-12-10
用途: 科学機器の運搬
岡山理科大学

以前買った安物は車輪が堅くアスファルト程度の凹凸でも物品がはね落ちてしまうほど振動していましたが,これは滑らかです。文句ありません。精密装置の移動などに活躍してくれそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
1が参考にしています
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする