曜日別特売
【ワケあり】 サビ転換塗料 モノタロウ 76107635

 

【ワケあり】 サビ転換塗料 モノタロウ 76107635
【ワケあり】 サビ転換塗料 モノタロウ 76107635
【ワケあり】 サビ転換塗料 モノタロウ 76107635
【ワケあり】 サビ転換塗料 モノタロウ 76107635
【ワケあり】 サビ転換塗料 モノタロウ 76107635
【ワケあり】 サビ転換塗料 モノタロウ 76107635
モノタロウ

サビ転換塗料

(593件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1缶(3.6kg)
内容量1缶(3.6kg)注文コード76107635品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。

用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)シルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間塗り面積(2回塗り)(m2)約10~14特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※塗装後、表面が茶色又は黒色に変色する事がありますがこれはサビと良く反応している印です。目立つ場合はもう一度重ね塗りしてください。
※表面の浮いたサビ、塗膜・油分・ゴミ等は取り除いてください。
※中身を充分かき混ぜてから使用してください。
※使用する量を別容器に移して使用してください。

進行する厄介な「赤サビ」を「黒サビ」に転換し、鉄表面の腐食を食い止める!!
錆を取る様子

赤さびは、鉄表面において水分子と酸素による酸化で発生し、鉄表面を腐食させボロボロにしてしまいます。
黒さびは、四酸化酸鉄という物質で、鉄表面に緻密な膜をつくり鉄を酸素や水から守ります。
この厄介な「赤サビ」を「黒サビ」に転換し、同時にシルバー色の上塗り塗装ができるので効率的です!

面倒なサビ除去の工程を短縮

サビを完全に除去してから塗布するのは大変な作業ですが、その必要はありません。ボロボロと取れるような浮きサビのみ除去すれば、準備完了です!

サビの上から塗布

浮きサビを除去したらサビの上に直接塗布!!きれいなシルバー色に仕上がります。

塗料の上塗りも可能

シルバー色ではなく別の色で仕上げたい場合は、水性塗料、油性塗料を上から塗ることも可能です。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
扱いやすく、きれいに仕上がる!
(注文コード 50952913)
積載車のメンテナンス

積載車の荷台が錆がひどく、塗装に使用しました。とても扱いやすく、きれいに仕上がります。価格も安価で助かります。見栄えも良くなり大変気に入りました。今回お試しで1缶だけ購入したのですが、追加で2缶発注しました。

サビの上から塗れて時間短縮!
(注文コード 73973296)
アパートの階段の塗装作業

錆が出ている部分でもそのまま上塗りでき時間短縮できます。シルバー色でそのままでもカッコイイと思います。

刷毛などの洗浄も楽ちん!
(注文コード 50952913)
農業作業道具、鉄サビ発生した所などに使いました。

水性塗料のため使用した刷毛や攪拌棒等洗浄が楽で助かりました。
塗上りもきれいで助かりました。

交換できない場所の塗装に!
(注文コード 73973296)
台風でトタン屋根が飛ばされて、ビックリ!中がさびだらけでした。

トタン屋根の下地の鉄板に水がたまり、さびだらけになっていた。交換することができない場所だったので、いろいろ探してこれに行き着いた。塗布した結果、もう錆びだらけの水滴は落ちてこなくなりました。感謝してます。なお色もシルバーで目立たない。

半年経っても錆びが戻らず満足!
(注文コード 50952913)
サビ取りで塗装する

軍手で取れる錆びは落としてからローラーで塗りました。
夏は薄める水をペットボトルで用意して塗りにくくなったら伸ばして塗りました。半年経って錆びが戻ることもなく、満足しています。

伸びが良くきれいに塗れる!
(注文コード 50952913)
塗装時

塗装の際伸びがよくきれいに塗れる。
現場塗装の際とても役立っている。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

サビ転換塗料.
この動画は、125が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:593
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-13
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフレームの再塗装時、取り切れない錆、再発予防として塗布、塗料は思ったよりシャバシャバの銀色、臭いも強くはない、プラ製別容器に移し原液のまま刷毛で塗布、乾燥早く、刷毛目が目立つ印象、サフェーサー塗装後下地を整えて上塗り塗装、案外多く使うので、容量は多めに必要でした。

2026-03-27
用途: 鉄製部品の錆止め

良く振って、そしてかき混ぜてから使用しました。
上塗りしなくても良いのがいいですね。綺麗なシルバーです。
錆が浮いてきている所いろいろ塗ってみましたが、効果はこれからです。
容器の蓋がしょぼい(変形)する感じなので、何度も開け閉めは無理だと思います。
他の方のコメントを見ていると、「固まる」とありましたので、プラ容器に入れ替えました。スチール缶はやめました。これで数か月~1年くらいは持って欲しいのですが。

2026-04-01
用途: 防錆処理

錆び出てるとこに軽く錆び落としした後に塗ってその上から塗装してます。
今のところ 剥げてくることなく経過
もう少し時間たってどうなるか

2026-01-31
用途: あらゆる錆に塗布
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

主に車のシャシや足回りに水で少し薄めて流動性を良くしてから使用してます。
粗方の錆をブラシやサンドペーパーで落としてから塗布し、乾燥したらシャシブラックで仕上げてます。
その他シャッターの錆に塗ったり古くなった工具の錆にも見た目が良くなるので使用してます。

対象商品 : 63375525
2026-04-16
用途: 宅配ボックスが錆びてきたので塗装前に利用します。

塗りやすく刷毛の洗浄も簡単で助かります、これで三缶目ですね、使いやすいです。

2025-12-19
用途: 鉄扉や鉄階段の錆処理に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

久しぶりに鉄階段を塗ろうかと・・以前の使い残しを開けて見たら硬化してました。
水性と言う事で水を適量入れてコネていたら使用可能に復活しました。
塗り易く、剥がれ難く、錆も良く止めてくれます。5ミリ位の隙間なら濃い目のネタで余裕で埋まります。また後始末や刷毛の掃除も水で良いので楽チンです。作業性も良くてこれはイチ推しですね。

3が参考にしています
2026-03-24
用途: DIY部材
製造業

前回使用しましたが比較的安価で効果もある様なのでリピート購入しました。 同転換塗料の上に塗装し利用してますがカラーバリエーションがあるともっと便利になるかと思いました。

2026-03-16
用途: 鉄骨材の錆転換
GLOVAJAPAN株式会社製造業

価格も手頃で塗りやすく大変満足。錆転換の効果はすぐ確認できない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
シルバー以外の色はありますか。
回答:
取扱いはございません。
5が参考にしています
2023-08-31
質問:
車やバイクのマフラーにも使えますか。
回答:
耐熱温度は60℃から80℃程度となりますため、マフラーには使用出来ません。
3が参考にしています
2023-08-31
質問:
エアガンでも使用可能ですか。
回答:
こちらの商品は、さび転換能力が下がる為、薄めずそのまま塗る必要があります。
エアガンで吹き付けるには、水道水で希釈する必要がありますのでお勧め出来ません。
塗装は出来ますが、赤さびを黒さびに転換出来ません。
刷毛やローラーでの塗装を御願い致します。
16が参考にしています
2023-08-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4が参考にしています
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする