2丁吊り型安全帯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)注文コード76107940品番TB-ORL-2-593-SRBT-BL2-M【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
注意
※Lサイズ仕様はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする