VK11B-003NY/LR+MU01LS【ワケあり】 ニコカプセル高輝度 無線タイプ 日恵製作所 76108211

ニコカプセル高輝度 無線タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット黄(回転・点滅 切替可)注文コード76108211品番VK11B-003NY/LR+MU01LS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥41,98033,980

電池で動くLED回転灯。
パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。
警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。
また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質グローブ:アクリル樹脂黄(回転・点滅 切替可)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140操作距離300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調
注意
※電池は付属していません。
※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする