CPE4-963【ワケあり】 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 76108491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPE4-963【ワケあり】 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 76108491
CPE4-963【ワケあり】 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 76108491
CPE4-963【ワケあり】 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 76108491
CPE4-963【ワケあり】 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 76108491
CPE4-963【ワケあり】 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 76108491

クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
全高(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
注文コード
76108491
品番
CPE4-963【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥76,760販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥64,98052,980

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
段数
3
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
880
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
488-1460
材質
本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
質量(kg)
15.1
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする