用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7色ブラック車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%