- 用途
- 141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
- メーカー商品コード
- 0037-0533
- ピッチ(山数/inch)
- 18
- 有効長(mm)
- 184
- 全長(mm)
- 250
- 切断厚(mm)
- 2以上(目安)
- 切断能力(mm)軟鋼
- (管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
- 切断能力(mm)ステンレス
- (管材)外径/130以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下
- 切断能力(mm)合成樹脂
- (管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
- 刃厚(mm)
- 0.9
- 主要切断材料
- 管材/厚物・ステンレス管材
- 切断能力(mm)非鉄金属
- (アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
- 材質(刃)
- マトリックスⅡ(SKH56)