ジグソーブレード木工用
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
- 材質
- 炭素工具鋼
- 全長(mm)
- 76
- 山数
- 19
- 有効長(mm)
- 56
- 刃厚(mm)
- 1.25
- 主要切断材料
- 木材・合板1.5~15mm、プラスチック~20mm
- 内容量
- 1パック(3本)
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ




























