曜日別特売

ハンドソー

ハンドソー - アークランドサカモトハンドソー - アークランドサカモトハンドソー - アークランドサカモトハンドソー - アークランドサカモト
用途
金属・配管工事や水道・電気設備工事など塩ビパイプや銅管・鉛管の切断や、建築・内装工事でのアルミサッシや建材ボードの切断に
仕様
紐通し穴あり
材質
刃部:炭素工具鋼、柄:木
寸法(mm)
370×27×80
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
100
適合切断材
塩ビパイプ/銅管/真ちゅう管/鉛管/プラスチック/デコラ/ベークライト/アルミサッシ/石膏ボード/サイディングボード
適合替刃
「グリーンクロス ベンリーソー 替刃 240mm 2枚入」(105055) 替刃の交換方式:ネジ式
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82931768105051
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする