曜日別特売
58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110

58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110
58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110
58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110
58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110
58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110
58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110
58755 しゃかたまマラカス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110110

しゃかたまマラカス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76110110品番58755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

イースターにぴったり!しゃかしゃか楽しいかんたん工作マラカスキット!
イースターエッグをモチーフにしたマラカスが作れる簡単工作キットです。 デコレーションシールとおはながみを使って、自分だけのオリジナルデザインに仕上げられます。ゴムひも付きで、手首やバッグに付けて持ち歩いたり、イースターの飾りとしても使えます。はさみ・のり不要で、短時間で仕上げられるので、イースターのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約10分

セット内容透明カプセルたまご×1、アイロンビーズ×約20、スパンコール×1、ひも×1、イースターエッグシール×1、おはながみ(黄)×1、おはながみ(白)×1、なまえシール×1材質透明カプセルたまご:PS、アイロンビーズ:アクリル、スパンコール:PVC、イースターエッグシール:透明PET#25(強粘着)、おはながみ:紙寸法(mm)本体:約80×Φ57種類イースターエッグ
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする