しゃかたまマラカス
イースターにぴったり!しゃかしゃか楽しいかんたん工作マラカスキット!
イースターエッグをモチーフにしたマラカスが作れる簡単工作キットです。 デコレーションシールとおはながみを使って、自分だけのオリジナルデザインに仕上げられます。ゴムひも付きで、手首やバッグに付けて持ち歩いたり、イースターの飾りとしても使えます。はさみ・のり不要で、短時間で仕上げられるので、イースターのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約10分
- セット内容
- 透明カプセルたまご×1、アイロンビーズ×約20、スパンコール×1、ひも×1、イースターエッグシール×1、おはながみ(黄)×1、おはながみ(白)×1、なまえシール×1
- 材質
- 透明カプセルたまご:PS、アイロンビーズ:アクリル、スパンコール:PVC、イースターエッグシール:透明PET#25(強粘着)、おはながみ:紙
- 寸法(mm)
- 本体:約80×Φ57
- 種類
- イースターエッグ
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110110 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110110-260416-10.jpg)
![注文コード:76110110 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110110-260416-02.jpg)
![注文コード:76110110 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110110-260416-04.jpg)
![注文コード:76110110 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110110-260416-06.jpg)
![注文コード:76110110 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110110-260416-08.jpg)
![注文コード:76110110 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110110-260416-12.jpg)
![注文コード:76110110 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110110-260416-14.jpg)
![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)