曜日別特売
304-6762 変換ハーネス(カプラー) KIJIMA(キジマ) 76110282

変換ハーネス(カプラー)

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様メス→メスギボシ適合HONDAテールランプ用種別050タイプカプラー注文コード76110282品番304-6762
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。

仕様メス→メスギボシ適合HONDAテールランプ用種別050タイプカプラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76110246
2021-05-17
用途: GN125HのヘッドライトをH4化に改造
製造業

GN125Hはバルブのソケットがヨーロッパ系?でLEDへの交換を視野に入れた時、選択肢がほとんどありませんでした。なのでH4化の為変換ハーネスを購入いたしました。
GN125Hへの取り付けはコネクターピンをメスに付け替えなければなりませんが、その他はポン付けです。

2021-02-24
用途: バイクのライトをH4に交換時
その他業種

バイクの純正ハロゲンライトをH4のLEDに変換するために使用、ホンダ車なので配線は変更無しでポン着けなので簡単にLEDヘッドライトに出来ました。

対象商品 : 76110246
2019-10-29
用途: バイクメンテナンス

ヘッドライトを交換する際、使用。配線加工が必要でしたが、簡単に取り付ける事が出来ました。

対象商品 : 76110255
2019-05-20
用途: トラクターのライト
農・林・水産業

トラクターのライトの補修に使用しました。
ライトはアッセンブリでしか供給されず
18,000円ほどするところを安く補修できました。
今後も、利用させてもらいます。

対象商品 : 76110246
2019-07-15
用途: ヘッドライトLED化
運輸・通信業

バイクのハロゲン球からHIDに交換するのに無加工でポン付けできました

対象商品 : 76110246
2019-08-05
用途: バイク用
不動産業

ガプラーがメスタイプ。オスが欲しかったけど。オスメスを選べるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 76110255
2019-03-16
用途: 車検時に使用

H4リレーハーネスを変換させる為に使用しました。変換アダプターが有るとスピーディに行えます。

対象商品 : 76110255
2017-04-05
用途: ライト配線交換

簡単に取り付けでたので素人でも楽でした又使いたいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする