207-073 ロングスイングアーム(ノーマルスプロケット対応) KIJIMA(キジマ) 76111201

ロングスイングアーム(ノーマルスプロケット対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76111201 品番207-073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイングアームをロングにする事で迫力のドレスアップ!!延長ブレーキロッド付属。
ノーマル/メーカー製チェーンケース併用不可。チェーンは別途購入が必要です。チェーンの表記リンク数はノーマルスプロケット/ノーマルリアショック使用の場合です。150mmロングは428-140リンク、200mmロングは428-150リンクが必要。リアショック下部の固定位置が2箇所有るので車高を2ポジションから選べます。

長さ(mm)150 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする