NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径D(Φmm)
0.3
0
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
4
5
6
シャンク径d(Φmm)
4
4
6
ボール半径R(mm)
R0.15
R0.05
R0.075
R0.1
R0.15
R0.2
R0.25
R0.3
R0.4
R0.5
R0.75
R1
R1.5
R2
R2.5
R3
全長L(mm)
45
45
60
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76112465
品番
MSBSH230 R0.15
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。
用途
高硬度鋼
外径D(Φmm)
0.3
全長L(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.3
ボール半径R(mm)
R0.15
その他
首角(r):12°
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
30
注意
※オイルミストクーラントをお奨めします。