曜日別特売
MSBSH230 R0.1 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 76112481

MSBSH230 R0.1 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 76112481
MSBSH230 R0.1 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 76112481

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)0.2
シャンク径d(Φmm)4
ボール半径R(mm)R0.1
全長L(mm)45
内容量1本注文コード76112481品番MSBSH230 R0.1
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。

用途
高硬度鋼
外径D(Φmm)
0.2
全長L(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.2
ボール半径R(mm)
R0.1
その他
首角(r):12°
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
30
注意
※オイルミストクーラントをお奨めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする