曜日別特売
75202 日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115527

75202 日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115527
75202 日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115527
75202 日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115527

日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76115527品番75202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,930
販売価格(税別)
36,300

UVカット率87%以上! 通気性の良いメッシュ生地タイプの日除けテント
UVカット率87%以上! 通気性の良いメッシュ生地タイプの日除けテント※重り1個につき水を約10L入れて使用します。

セット内容テント×1、重り4個材質テント:アルミ、ポリエステル、重り:PP、PVC寸法(mm)組立時:約2900×2900×2950~3220、重り:190×240×55
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする