スパークプラグ(B〜)

(1827件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 端子形状一体型 熱価5 注文コード76119601 品番BKR5EY-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は端子形状・熱価・内容量など527種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状一体型 ストックNo.2355 パーツNo.1N04-18-110 六角対辺(mm)16 全長(mm)76 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 熱価5 他社参考品番(DENSO)K16R-U11
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1827
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
農機具の予備プラグとして購入
自営 様 (農・林・水産業)

プラグは消耗品なので現状が大丈夫でも数年おきに交換します。ある時いきなりエンジンが始動できなく、プラグを外して見るとカブっています。それからいざ部品を購入するにしても

1人が参考にしています
2025-06-07
用途:
発電機
教育・研究機関

ホームセンターなど回ってもこのタイプが見つからず困っていた。ネットで探していていつも使っているモノタロウで見つけ即購入。プラグを交換すると電流負荷がかかると止まっていたエンジンが問題なく動き続けた。プラグの力に感心。また提供してくれたモノタロウに感謝です。

2人が参考にしています
2025-08-24
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

BPMR8Y指定の共立・SRE2625Gの肩掛け草刈機に使用しました。
ホームセンターには、Rのレジスタープラグが置いていなくて困りましたが
種類が豊富なモノタロウ様で購入できて助かっています。

2025-08-12
用途:
バイクの整備に

バイクのメンテナンスに使用しました。
昔からプラグはNGKと決めている。
性能は文句なしです。

2025-08-11
用途:
草払機、チェンソーの整備
サービス業

モノタロウなので信頼しています。同じNGKでも他では、ニセモノがあります。注意が必要です。

2025-08-06
用途:
古い車のメンテナンス
ルンゴ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

消耗品なので2万キロ毎に交換しています。
やはり交換するとエンジンが力強くなり、トランスミッションへの
トルクの伝達が良くなるせいか変速も滑らかになり、
車全体がスムーズになりますね。
満足なんですが、メンテナンスでは当たり前の事なので、
評価は普通としました。

対象商品:
09990312
2025-08-11
用途:
バイクの整備
その他業種

プラグがかぶっていたので交換、交換後始動性も良くなり、高回転も絶好調でした。

2025-08-08
用途:
機械の修理
農・林・水産業

ホームセンターで売っていない型番でも,迅速に手に入り大変助かります.純正品ですので,信頼性が高く安心です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする