曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さL(mm)8
ピッチ(mm)0.5
材質(本体)SWCH
内容量1袋(20個)注文コード76122430品番SET-M3-8-NI-ALK
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759
材質(本体)
SWCH
ピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
8
ねじの呼び
M3
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
超極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする