曜日別特売

ロゼットワッシャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)5.5
呼び5
外径D(Φmm)14
厚さt(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード76126666品番SWAS-5-RW
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,418
販売価格(税別)
¥1,289
質量(g)
1.9
外径D(Φmm)
14
呼び
5
厚さt(mm)
3
内径d(Φmm)
5.5
材質(本体)
SUS303
種類
ロゼットワッシャ
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする