曜日別特売
F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128972

F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128972
F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128972
F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128972
F-235 ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブ 76128972

ハーフウェイ<メッシュ>

(16件のレビュー)
取扱い終了
サイズペンケース
ブラック
内容量1枚注文コード76128972品番F-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490

透明素材なので中身が一目瞭然。
オフィスでも使えるアーバンシックカラー各サイズ5色展開。

サイズペンケースブラック縦(mm)65横(mm)215付属品吊り下げ用リングフック付き材質本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン収納枚数150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 日々の事務に
卸売・小売業

社内便として、書類を入れて搬送しています。けっこう雑に扱われていると思いますが、2年経過でも大きなダメージ無く使用できています。

対象商品 : 76128936
2026-02-04
用途: 小銭入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

中身が見えるので 使いやすい 持ち運びもいいし 鞄に入れていい感じがする

対象商品 : 76128927
2025-05-21
用途: ゴルフのティー入れ。鍵などの保管。
その他業種

商品が透明な材質のため、ゴルフのティーや鍵など、中に何が保管されているか一目瞭然。また、商品の大きさも持ち運びに手頃です。

2024-11-21
用途: 筆記用具入れ

他社の類似製品に比べて、柔らかさが長持ちするのでこちらを使っています。

対象商品 : 76129024
2024-02-20
用途: お金の出し入れに使用します
山藤製茶

メッシュで固くなく柔らかすぎず持ち具合が丁度良いです

対象商品 : 76129216
2024-07-18
用途: 社内書類の通い袋
株式会社吉田製作所

もう少し手ごろだと良いのですが、色は良いし使い勝手も悪くありません。

対象商品 : 76129024
2022-05-11
用途: 通帳保管
農・林・水産業

ファスナーのつくりがしっかりしている。色・サイズ違いで購入しました。

対象商品 : 76128927
2022-04-30
用途: 小物入れ
教育・研究機関

仕事で使用するホワイトボードマーカーやストップウォッチを入れています。
大きさが非常に良いです。
メッシュという事で耐久性に期待して購入しました。メッシュ部は丈夫そうですがチャック周辺の耐久性がどうだろう?と感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする