曜日別特売

ロゼットワッシャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)6.5
呼び6
外径D(Φmm)16
厚さt(mm)3.5
内容量1袋(10個)注文コード76131487品番SWAS-6-RW
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,539
販売価格(税別)
¥1,399
質量(g)
3
外径D(Φmm)
16
呼び
6
厚さt(mm)
3.5
内径d(Φmm)
6.5
材質(本体)
SUS303
種類
ロゼットワッシャ
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする