NBK(鍋屋バイテック会社)
ロゼットワッシャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
4.5
3.5
4.5
5.5
6.5
呼び
4
3
4
5
6
外径D(Φmm)
12
10
12
14
16
厚さt(mm)
2.5
2
2.5
3
3.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76133246
品番
SWAS-4-RW
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,110
販売価格(税別)
¥
1,009
バスケットに入れる
質量(g)
1.1
外径D(Φmm)
12
呼び
4
厚さt(mm)
2.5
内径d(Φmm)
4.5
材質(本体)
SUS303
種類
ロゼットワッシャ
入数
10