NBK(鍋屋バイテック会社)
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さL(mm)
12
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
SUSXM7(SUS304相当)
SWCH
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76133770
品番
SETS-M5-12-ALK
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,265
販売価格(税別)
¥
2,059
バスケットに入れる
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
ピッチ(mm)
0.8
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M5
頭部形状
超極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ