製本ファイル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5冊) 注文コード 76135281 品番 G1700-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!

使用方法
1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。
2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。
3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
トラスコ品番855-9696 材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス 厚さ(mm)表紙生地/0.2 サイズA4タテ エコマーク認定認定 収納枚数60 縦(mm)297 横(mm)234 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 095

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76135297
2023-12-20
用途:
枚数の多い書類の際にクリアファイルでは見栄えが悪いため閉じるタイプのファイルを利用
その他業種

書類の枚数が多いときに見栄えが気になり購入、60枚までですがスッキリ綴じることができました。ステプラーの上から貼るシールの色種類が少ないですがどの色も良いと思います。

対象商品:
76135306
2022-12-08
用途:
報告書などの製本
マツイ技研 様 (建設業・工事業)

規格に精密でとても使い易いです。汚れにくく、傷も付きにくくて
きれいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
76135281
2022-10-26
用途:
書類のとじ
サービス業

昨年から使用し始めましたが、きれいで簡単にセット出来て良いですよ。

対象商品:
76135306
2022-04-22
用途:
説明書、報告書等の製本
サービス業

表紙がA4サイズに近いため薄い製本の時は仕上がり良好。値段は満足。

対象商品:
76135272
2021-12-12
用途:
プリントの配布用
医療・福祉・介護関連業

製本できる用紙枚数にバリエーションがあると良いと思う。

対象商品:
76135297
2021-03-17
用途:
パソコンからプリントアウトした取説を持ち歩くのに使用。
泉ピアノクリニック 様 (サービス業)

簡単に作成ができ、持ち歩きをするので、長持ちさせることができます。

対象商品:
76135281
2020-04-13
用途:
見積を掲示する
自動車・二輪車・自転車関連業

紙一枚で見積を掲示するより、断然よく見栄えも良く良かったです

対象商品:
76135281
2020-05-20
用途:
書類の回覧・整理
製造業

レポートファイルと間違えてしまった。
使用できないわけでは、ないのでこれも使用します。
ただ、人気があまりありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする