NBK(鍋屋バイテック会社)
スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
首下長(mm)
12
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76136886
品番
SRSAS-M6-12
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,178
販売価格(税別)
¥
2,889
バスケットに入れる
質量(g)
3.6
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
3.3
寸法t(mm)
1.6
材質(本体)
SUS304相当
寸法D1(mm)
10.5
頭部形状
スリーロブ穴付きボタン
首下長(mm)
12
穴の形状
スリーロブ穴
ねじの呼び
M6
入数
10個
適合ビット(mm)
SRSAB-56