NBK(鍋屋バイテック会社)
リブドロックワッシャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(20個)
呼び
2.5
1.6
2.5
2
内径d(Φmm)
2.7(0~+0.3)
1.7(0~+0.3)
2.7(0~+0.3)
2.2(0~+0.3)
外径D(Φmm)
4.8(-0.3~0)
3.2(-0.3~0)
4.8(-0.3~0)
4(-0.3~0)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76138250
品番
SWRS-2.5
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,517
販売価格(税別)
¥
1,379
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
0.04
外径D(Φmm)
4.8(-0.3~0)
呼び
2.5
厚さt(mm)
0.5
種類
リブドロックワッシャ
内径d(Φmm)
2.7(0~+0.3)
入数
20