曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さL(mm)16
ピッチ(mm)0.5
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
内容量1袋(20個)注文コード76139397品番SETS-M3-16-ALK
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,847
販売価格(税別)
¥1,679
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
ピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
16
ねじの呼び
M3
頭部形状
超極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする