曜日別特売

スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
首下長(mm)40
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード76140709品番SRSAS-M5-40
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,509
販売価格(税別)
¥4,099
質量(g)
6.6
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
3.3
寸法t(mm)
1.6
材質(本体)
SUS304相当
寸法D1(mm)
10.5
頭部形状
スリーロブ穴付きボタン
首下長(mm)
40
穴の形状
スリーロブ穴
ねじの呼び
M5
入数
10個
適合ビット(mm)
SRSAB-56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする