曜日別特売
SPE-1/4-20-1-H 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76141086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-1/4-20-1-H 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76141086
SPE-1/4-20-1-H 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76141086

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1.3
内容量1袋(10個)注文コード76141086品番SPE-1/4-20-1-H
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,698
販売価格(税別)
¥6,089

・インチねじタイプ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途
<用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
質量(g)
1.3
寸法L(inch)
1"
種別
全ねじ
材質(本体)
PEEK
寸法B(mm)
0.438
頭部形状
六角
破断荷重(N)
1742
ねじの呼び
1/4-20UNC
入数
10
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
寸法L1(inch)
11/64
ねじり破断トルク(N・m)
2.04
注意
<使用上の注意>
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しないとき、めねじとのはめあいは20mm(約0.79in)以下にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする